Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835396-MU Herst.-Nr.: 41899 EAN/GTIN: 4002888418997 |
| |
|
|  |  |
 | Adapter - USB 3.1 Typ C-Stecker an Typ A-Kupplung - Stecker: Nickel, Kontakte vergoldet, LINDY Design - Geeignet für Datentransferraten bis zu 10,0Gbit/s Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.1-C |  | Anschluss 2 | USB 3.1-A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,52* | € 4,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,83* | € 5,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,72* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,19* | € 7,40* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|