Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835396-BP Herst.-Nr.: 41899 EAN/GTIN: 4002888418997 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB 2.0 Adapter LINDY USB 3.1 Adapter Typ CM / AF
Lindy USB 3.1 Adapter Typ CM / AF
USB 3.1 Typ C Stecker / Typ A Kupplung
USB 3.1 kompatibel mit richtungsuanabhängigem USB 3.1 Typ C-Stecker. Der neue USB 3.1 Typ C Stecker kann richtungsunabhängig angeschlossen werden, ohne hinzuschauen. AdapterUSB 3.1 Typ C-Stecker an Typ A-KupplungStecker: Nickel, Kontakte vergoldet, LINDY DesignGeeignet für Datentransferraten bis zu 10,0Gbit/s Entdecken Sie mehr mit dem Lindy Guide für USB 3.1 Typ C
Technische Daten: Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 1,90* | € 2,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 3,42* | € 5,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 3,43* | € 5,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,79* | € 7,90* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7,59* | € 11,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|