Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835368-BP Herst.-Nr.: 31971 EAN/GTIN: 4002888319713 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 1.00 m Schwarz 31971
Lindy USB 2.0 Kabel Typ A/Mini-B 90° gewinkelt, 1m
USB 2.0 Kabel (abwärtskompatibel) mit Typ A Stecker an Typ Mini-B 90° Stecker im LINDY Design schwarz mit rotem Knickschutz, Längen von 0,5m bis 2m
USB-Kabel, USB 2.0 und abwärtskompatibel High/Full/Low Speed USB LINDY Design, schwarz mit rotem Knickschutz.USB 2.0 Typ A Stecker an USB 2.0 Typ Mini-B 90° SteckerMini-B Stecker: 90° rechts gewinkeltLängen von 0,5m bis 2mFarbe schwarz
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Mini-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04002888319713, LINDY, 31971, LINDY USB 2.0 Kabel Typ A/Mini-B 90 gew., usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,29* | € 3,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,30* | € 3,42* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,37* | € 3,52* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,73* | € 5,58* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,60* | € 8,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|