Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31976 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 31976 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Lindy 31976 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Lindy 31976 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1835366-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31976
EAN/GTIN:
     4002888319768
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Verbindet Mobiltelefone, Digitalkameras und PDAs mit einem USB Port

- High/Full/Low Speed USB 2.0 Kabel im LINDY Design mit rotem Knickschutz;
- Stecker: USB 2.0 Typ A an USB 2.0 Typ Micro-B 90°;
- Micro-B Stecker: 90° rechts gewinkelt;
- Geeignet für: Mobiltelefone, Digitalkameras, PDAs, etc..
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,59*
€ 3,68*
2 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 2,71*
€ 3,84*
1
€ 6,78*
ab € 2,82*
€ 3,98*
1
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,26*
Lager 102
360
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.