Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835356-MU Herst.-Nr.: 31718 EAN/GTIN: 4002888317184 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertiges USB 2.0 Kabel und USB OTG Kabel mit Micro-B Stecker auf Mini-B Stecker für USB OTG Produkte nach der USB OTG (On-The-Go) Spezifikation sowie USB 2.0 und vorige Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | Micro-USB B |  | Anschluss 2 | Mini-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,01* | € 1,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,02* | € 1,64* |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,78* | € 4,26* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,76* | € 7,34* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,50* | € 7,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|