Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31977 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 31977 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Lindy 31977 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Lindy 31977 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1835352-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31977
EAN/GTIN:
     4002888319775
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Verbindet Mobiltelefone, Digitalkameras und PDAs mit einem USB Port

- High/Full/Low Speed USB 2.0 Kabel im LINDY Design mit rotem Knickschutz;
- Stecker: USB 2.0 Typ A an USB 2.0 Typ Micro-B 90°;
- Micro-B Stecker: 90° rechts gewinkelt;
- Geeignet für: Mobiltelefone, Digitalkameras, PDAs, etc..
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,22*
€ 4,76*
1
€ 4,50*
ab € 3,23*
€ 4,78*
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,01*
2 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 3,74*
€ 5,53*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.