Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835352-BP Herst.-Nr.: 31977 EAN/GTIN: 4002888319775 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 2.00 m Schwarz 31977
Lindy USB 2.0 Kabel Typ A/Micro-B 90° gewinkelt, 2m
USB 2.0 Kabel (abwärtskompatibel) mit Typ A Stecker an Typ Micro-B 90° Stecker im LINDY Design schwarz mit rotem Knickschutz
Verbindet Mobiltelefone, Digitalkameras und PDAs mit einem USB Port High/Full/Low Speed USB 2.0 Kabel im LINDY Design mit rotem KnickschutzStecker: USB 2.0 Typ A an USB 2.0 Typ Micro-B 90°Micro-B Stecker: 90° rechts gewinkeltGeeignet für: Mobiltelefone, Digitalkameras, PDAs, etc.Längen von 0,5m bis 2m Wichtig! Die Hersteller verwenden unterschiedliche Schnittstellen an Ihren Geräten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Gerät auch einen standardisierten USB Typ Micro-B Anschluss besitzt.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04002888319775, LINDY, 31977, LINDY USB 2.0 Kabel Typ A/Micro-B 90 gw., usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,08* | € 3,73* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,09* | € 3,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,10* | € 3,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,23* | € 4,00* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,95* | € 7,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|