Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835334-MU Herst.-Nr.: 30293 EAN/GTIN: 4002888302937 |
| |
|
|  |  |
 | Druckerkabel seriell in 2m Länge mit 9 poliger Kupplung auf 25 poligen Stecker für IBM PC/AT und kompatible an Drucker mit RS-232/V24 (DTE) serieller Schnittstelle Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau |  | Kabellänge | 2 m |  | Steckerverbindung (Anschluss) | Männlich/Weiblich |  | Stecker | 9 p Sub-D/25 p Sub-D | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: flachkabel, mehrdrahtkabel, parallelanschlusskabel, zweidrahtkabel, parallelleitungsdrähte, mehradrige leitungen, flachkupferkabel, parallelschleifenkabel, leitungsstränge, kommunikabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 7,70* | € 10,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,87* | € 10,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,36* | € 11,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,99* | € 12,25* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,47* | € 14,60* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|