Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835334-BP Herst.-Nr.: 30293 EAN/GTIN: 4002888302937 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 25pol.] 2.00 m Grau
Lindy Serielles Druckerkabel 9 pol. Kupplung/25 pol. Stecker 2m
Druckerkabel seriell in 2m Länge mit 9 poliger Kupplung auf 25 poligen Stecker für IBM PC/AT und kompatible an Drucker mit RS-232/V24 (DTE) serieller Schnittstelle
Für IBM PC/AT und kompatible an Drucker mit RS-232/V24 (DTE) mit: serieller Schnittstelle.Metallisierte Kunststoffhauben, montiertAnschlüsse:9 pol. Sub-D Kupplung an25 pol. Sub-D SteckerPole verbunden: 1/6/8 --- 202 ---------- 23 ---------- 34 ---------- 6/85 ---------- 7
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.00 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 25pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Anschluss-Typ: | Seriell | Produkt-Art: | Seriell Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LINDY, 30293, LINDY Serielles Druckerkabel 2m, d-sub kabel, seriell-kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,53* | € 10,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 7,53* | € 10,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,54* | € 10,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,87* | € 11,29* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,63* | € 19,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|