Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835329-MU Herst.-Nr.: 31523 EAN/GTIN: 4002888315234 |
| |
|
|  |  |
 | Serielles Verlängerungskabel RS232 mit 9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Kupplung mit vergossenen Kunststoffhauben, 1:1 alle Pole verbunden
- Kunststoffhauben, vergossen - Alle Pole verbunden. - Anschlüsse: - 9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Kupplung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau |  | Kabellänge | 20 m |  | Anschluss 1 | Sub D-9 |  | Anschluss 2 | Sub D-9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Kabelfarbe | Grau | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: seriellkabel, datenkabel, COM-Kabel, RS232-Kabel, schnittstellenkabel, anschlusskabel, steuerkabel, übertragungskabel, schnittstellenleitung, kommunikationskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 19,43* | € 26,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 19,63* | € 26,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,45* | € 28,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,28* | € 29,68* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 24,75* | € 32,02* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|