Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835328-BP Herst.-Nr.: 31577 EAN/GTIN: 4002888315777 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 3.00 m Weiß
Lindy Nullmodem-Kabel 9 pol. Kupplung/Kupplung 3m
9 poliges Nullmodem-Kabel 3m zur direkten Verbindung von PC an PC, 9 pol. Sub-D Kupplung an 9 pol. Sub-D Kupplung
Verbindung von PC an PC Kunststoffhauben, vergossenAnschlüsse:9 pol. Sub-D Kupplung an 9 pol. Sub-D Kupplung.Pole verbunden: 1/6/8 ---------- 7 2 ----------------- 3 3 ----------------- 25 ----------------- 57 ----------------- 1/6/8
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Anschluss-Typ: | Seriell | Produkt-Art: | Seriell Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 04002888315777, LINDY, 31577, LINDY Nullmodem-Kabel 9 pol. Kupp./Kupp. |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,24* | € 11,69* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 8,25* | € 11,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,11* | € 13,28* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,10* | € 14,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,83* | € 18,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|