Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835327-BP Herst.-Nr.: 31518 EAN/GTIN: 4002888315180 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 0.50 m Grau
Lindy RS232 Verlängerungskabel 9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Kupplung, 1:1, 0,5m
Serielles Verlängerungskabel RS232 mit 9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Kupplung mit vergossenen Kunststoffhauben, 1:1 alle Pole verbunden
Kunststoffhauben, vergossenAlle Pole verbunden.Anschlüsse:9 pol. Sub-D Stecker an 9 pol. Sub-D Kupplung.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 0.50 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Anschluss-Typ: | Seriell | Produkt-Art: | Seriell Verlängerungskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888315180, LINDY, 31518, LINDY RS232 Kabel 9 SubD St/Kpl 0, 5m |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 6,37* | € 8,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,94* | € 8,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 5,95* | € 8,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,95* | € 8,50* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,06* | € 17,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|