Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 5.00 m Grau 36644


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835259-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36644
EAN/GTIN:
     4002888366441
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 5.00 m Grau 36644

Lindy 5m USB 2.0 Typ A an B Kabel, Cromo Line

Performante, funktionsgerechte und designorientierte USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel
Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
Robustes ABS-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinntem Kupferleiter
USB 2.0, 480Mbps

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Ausstattung:
Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ A
Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ B
Gehäusematerial: ABS, verchromt
Beschichtung des Steckverbinders: Gold 1µm
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: Gold 3µm
Abmessungen (ca.) BxTxH:
A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
B: 11.8x35x10.2mm (0.47x1.38x0.40in)
Standard: USB 2.0
Farbe: Grau
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 4.6mm (0.18in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 24/28AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 85%
Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
Nominale Dämpfung: 0.5-5m: 0.5-400MHz < 5.8db 7.5m: 0.5-400MHz < 7.0db
Minimaler Biegeradius: 55mm (2.2in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 5.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888366441, LINDY, 36644, LINDY 5m USB 2.0 Typ A/B Kabel Cromo, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 10,77*
€ 15,04*
1
€ 6,78*
ab € 10,78*
€ 15,06*
3 Tage
97
1
€ 10,00*
ab € 11,12*
€ 15,51*
4
€ 6,95*
ab € 12,51*
€ 17,17*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.