Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 45597 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 100.00 m Grau mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835249-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45597
EAN/GTIN:
     4002888455978
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Lindy Cat.6 SSTP / S/FTP PIMF Premium Patchkabel, halogenfrei, grau, 100m

GHMT zertifiziert
LSOH-Kabel
PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
10/100/1000Base-T-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B

SSTP-S/FTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt mit goldbeschichteten Kontakten, 10/100/1000Base-T-Unterstützung.
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 100.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
100.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: lindy patchkabel grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, 45597, LINDY Cat.6 S/FTP Kabel LSOH grau 100m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 140,06*
€ 147,52*
€ 3,80*
ab € 140,14*
€ 147,60*
Frei Haus
ab € 153,38*
€ 165,73*
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,95*
€ 168,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 190,30*
€ 201,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.