Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Cat.6 SSTP / S/FTP PIMF Premium 60.0m Netzwerkkabel Grau 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy Cat.6 SSTP / S/FTP PIMF Premium 60.0m Netzwerkkabel Grau 60 m
Lindy Cat.6 SSTP / S/FTP PIMF Premium 60.0m Netzwerkkabel Grau 60 m
Artikel-Nr.:
     102-1835236-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45593
EAN/GTIN:
     4002888455930
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
60 m
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 82,20*
€ 101,45*
€ 4,50*
ab € 81,61*
€ 101,46*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 108,16*
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 115,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 127,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.