Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY RJ45 44461 Netzwerkkabel, Patchkabel 20.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835228-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     44461
EAN/GTIN:
     4002888444613
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Lindy Cat.6 U/UTP Solid Patchkabel, grau, 20m

Geeignet zum Einsatz mit den LINDY Cat.5 AV Extendern. Durch die Verwendung von starren (solid) Adern können größere Distanzen besser ermöglicht werden. Konfektioniertes Cat.6 U/UTP (Solid) Patchkabel  RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) Kabel: Solid Ader, 24AWG, 250MHz, 4 Paare, ungeschirmtbelegt nach Farbcode EIA/TIA 568B.210/100/1000Base-T-UnterstützungVerdrahtung: 1:1Farbe: grauerhätliche Längen: 10, 20, 30, 40, 50, 75 und 100m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20.00 m · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat.6 grau 20m, patch kabel, patch-kabel 20m, LINDY, 44461, LINDY Cat.6 U/UTP Solid Patchkabel 20m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 13,90*
1 Tag
12
€ 5,00*
ab € 11,74*
€ 13,91*
€ 6,78*
ab € 11,75*
€ 13,92*
€ 3,80*
ab € 11,82*
€ 14,00*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.