Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38146 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38146 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38146 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38146 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38146 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Lindy 38146 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1835193-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38146
EAN/GTIN:
     4002888381468
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Dieser HDMI 1.4 auf DisplayPort Konverter ist ideal geeignet, um eine HDMI-Quelle wie einen PC, Laptop oder Blu-ray Player an einen DisplayPort-Monitor anzuschließen. Er unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4K und 7.1-Kanal Surround-Audio.
 
Der Konverter kann verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation eignet er sich auch für unterwegs.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Datenübertragungsrate
5.4 Gbit/s
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 43,37*
1
€ 4,80*
ab € 34,24*
€ 43,38*
2 Tage
29
1
€ 10,00*
ab € 36,56*
€ 46,23*
1
€ 6,78*
ab € 36,82*
€ 46,42*
Lager 102
12
1
€ 4,95*
ab € 41,73*
€ 52,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.