Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1834913-MU Herst.-Nr.: 36645 EAN/GTIN: 04002888366458 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.
Die Cromo Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | USB-Kabel |  | Länge: | 7,5 m |  | Steckverbinder A: | USB 2.0 Typ A Stecker |  | Steckverbinder B: | USB 2.0 Typ B Stecker |  | Farbe: | Grau |  | Gehäusematerial: | ABS, verchromt |  | Garantie: | 10 Jahre |  | Zertifikate: | RoHS, REACH, UL und California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 15,29* | € 20,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 15,65* | € 21,47* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 16,27* | € 22,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 16,58* | € 22,46* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 23,24* | € 31,22* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|