Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1834901-BP Herst.-Nr.: 36379 EAN/GTIN: 4002888363792 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker 20.00 m Schwarz 36379 VGA-Kabel
Lindy VGA Kabel M/M, schwarz 20m
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher. Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel Farbe: grau mit roten Schrauben
Technische Daten: Anschluss-Typ: VGA · Anschlüsse: VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: VGA auf VGA
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 20.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | VGA 15pol. Stecker | Verbindungsart: | VGA auf VGA | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | VGA | Produkt-Art: | VGA-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 04002888363792, LINDY, 36379, LINDY VGA Kabel M/M, schwarz 20m |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 21,25* | € 28,76* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,87* | € 29,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,86* | € 29,45* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 24,04* | € 32,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 59,63* | € 76,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|