Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker, VGA 15pol. Stecker 10.00 m Schwarz 36377 VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834896-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36377
EAN/GTIN:
     4002888363778
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
LINDY VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker 10.00 m Schwarz 36377 VGA-Kabel

Lindy VGA Kabel M/M, schwarz 10 m

Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie.
Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher.
Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel
Farbe: grau mit roten Schrauben

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA · Anschlüsse: VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: VGA auf VGA

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
VGA 15pol. Stecker
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
VGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel, LINDY, 36377, LINDY VGA Kabel M/M, schwarz 10m, bildschirmanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 10,26*
€ 14,29*
4
€ 6,95*
ab € 10,61*
€ 14,68*
1
€ 6,78*
ab € 10,62*
€ 14,71*
2 Tage
13
1
€ 4,50*
ab € 12,30*
€ 17,06*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.