Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42702 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42702 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau
Lindy 42702 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau
Lindy 42702 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau
Lindy 42702 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Grau
Artikel-Nr.:
     102-1834878-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42702
EAN/GTIN:
     4002888427029
Suchbegriffe:
USB Extender
USB LWL Adapter
usb extender
Mit Hilfe eines Multimode Glasfaserkabels können Sie zwischen Ihrem USB-Peripheriegerät und dem Computer Entfernungen bis zu 200m überbrücken. Die Transmitter-Einheit (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen, das USB -Device an die Receiver-Einheit (Empfänger).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
80 mm
Tiefe des Senders
13 mm
Höhe des Senders
13 mm
Breite des Receivers
80 mm
Tiefe des Receivers
13 mm
Höhe des Receivers
13 mm
Energie
Externes Netzteil
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
200 m
unterstütze Kabeltypen
Faser
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 318,40*
€ 353,86*
€ 4,50*
ab € 318,58*
€ 353,87*
Frei Haus
ab € 333,59*
€ 370,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,13*
€ 375,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 446,47*
€ 494,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,42*
€ 588,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,91*
€ 553,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.