Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1834878-BP Herst.-Nr.: 42702 EAN/GTIN: 4002888427029 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY KVM Adapter [1x USB - 1x USB] Grau
Lindy USB 2.0 MM LWL/Fibre Optic Extender 200m
Unterstützt USB 2.0 Devices und überträgt Signale bis zu 200m weit über ein Multimode Glasfaserkabel
Mit Hilfe eines Multimode Glasfaserkabels können Sie zwischen Ihrem USB-Peripheriegerät und dem Computer Entfernungen bis zu 200m überbrücken. Die Transmitter-Einheit (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen, das USB -Device an die Receiver-Einheit (Empfänger). LC Duplex Verbindungskabel in Standardlängen bis 200m finden Sie hier, andere Längen oder LC Simplexkabel erhalten Sie über unseren Anfertigungsservice.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | KVM | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | KVM Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888427029, LINDY, 42702, LINDY USB 2.0 MM LWL Extender 200m, KVM Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 354,97* | € 399,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 354,72* | € 399,14* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 377,28* | € 420,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,05* | € 428,97* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 526,72* | € 582,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|