Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42693 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42693 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Lindy 42693 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1834868-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42693
EAN/GTIN:
     4002888426930
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
Der Lindy USB Typ A Audio Konverter ist ein handlicher Adapter, mit dem Sie Audiogeräte mit 3.5mm Klinkenstecker – z.B. Kopfhörer und Mikrofone – am USB Port Typ A Ihres Notebooks, Ultrabooks oder Tablets anschließen können. Notebooks werden immer schmaler und verfügen über immer weniger Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten. Mithilfe dieses Konverters mit dem populären USB Port Typ A können externe Audiogeräte angeschlossen werden um Musik zu hören, Videoanrufe zu tätigen oder Filme zu sehen. Die separate 3.5mm- Klinkenbuchse zum Anschluss eines Mikrofons ermöglicht Sprachaufzeichnung oder Konferenzgespräche.

Durch seine kleine, kompakte Form ist der Konverter optimal geeignet für unterwegs -  die ideale Ergänzung für Mobilgeräte der neuen Generation mit ihrem minimalistischen Design. Die Installation ist denkbar einfach – bei Anschluss des Konverters an das Notebook werden die Treiber automatisch installiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Verpackungsvolumen
235 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
64 g
Kabellänge
7.5 m
Energie
Externes Netzteil
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Leistungshinweis
3.5/1.35mm DC
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Chipsatz
LG-8311
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 54,59*
€ 68,48*
€ 6,78*
ab € 55,31*
€ 69,14*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 59,44*
€ 73,78*
€ 5,95*
ab € 60,41*
€ 74,96*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 87,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.