Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39378 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 39378 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39378 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1834865-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39378
EAN/GTIN:
     4002888393782
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Premium KVM Extender überträgt VGA, USB sowie Maus- und Tastatursignale bis zu 300m weit, integrierte KVM Switches ermöglichen lokale Konsolen bzw. lokale Arbeitsplatzrechner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm extender lindy, kvm extender, KVM-Umschalter, tastatur-monitor-schalter, bildschirmumschalter, PC-Selector, rechnerumschalter, multi-computer-schalter, arbeitsplatzumschalter, systemumschalter, multi-user-switch, geräteumschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 265,04*
€ 288,60*
€ 4,80*
ab € 273,31*
€ 296,73*
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 272,93*
€ 297,27*
Frei Haus
ab € 280,13*
€ 305,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 285,34*
€ 312,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.