Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1834865-BP Herst.-Nr.: 39378 EAN/GTIN: 4002888393782 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY LINDY Cat.5 KVM Extender Combo 300 KVM Extender über Netzwerkkabel RJ45 300 m
Lindy Cat.5 KVM Extender Combo 300, PS/2, USB & VGA
Premium KVM Extender überträgt VGA, USB sowie Maus- und Tastatursignale bis zu 300m weit, integrierte KVM Switches ermöglichen lokale Konsolen bzw. lokale Arbeitsplatzrechner
Unterstützt hohe VGA Bildqualität bis 1920x1200 bei Distanzen bis 300m Die Verbindung erfolgt über ein günstiges Netzwerkkabel (Cat.5e/6, UTP, RJ45)Der KVM Extender Combo 300 lässt keinen Wunsch des Systemadministrators offen:Am abgesetzten Büroarbeitsplatz kann mit dem integrierten KVM Switch auf ein dortigen Arbeitsplatzrechner umgeschaltet werdenAm fernbedienten Transmitter/KVM-Switch kann auch eine lokale Konsole angeschlossen werdenUnterstützt USB und PS/2 Maus- und Tastaturanschlüsse in jeder Kombination, auch gemischt Mit elektronischer Bildverbesserung für RGB Skew-/Laufzeit-Kompensation, Schärferegelung, HelligkeitOSD zur Konfiguration von Hotkeys, Passwortschutz, Auto-Logout-Zeitspanne, etc.
Technische Daten: Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 300 m · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Auflösung (max.): | 1920 x 1200 Pixel | Übertragungsart (A/V-Extender): | über Netzwerkkabel RJ45 | Reichweite (max.): | 300 m | Produkt-Art: | KVM Extender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 258,55* | € 288,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 258,76* | € 288,46* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 273,12* | € 304,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 277,05* | € 310,64* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,73* | € 351,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|