Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gas-Sensor Typ 813 Figaro TGS 813 Propan, Butan, Methan, Alkohol, Wasserstoff (Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-183474-BP
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     TGS-813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
Gas-Sensor Typ 813

Hohe Empfindlichkeit gegenüber Propan-, Butan- und Methangas. Ideal zum Bau von Gasdetektoren.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 17 mm x 10 mm · Ausführung: Propan, Butan, Methan, Alkohol, Wasserstoff · Heizspannung: 5 V/DC · RoHS-konform: Ja · Typ: TGS 813

Hinweis: Geeignet z.B. für Gaswarner Bausatz Best.-Nr. 19 77 85.
Weitere Suchbegriffe: Figaro, TGS-813, gassensor, kohlenmonoxyd sensor, ammoniak sensor, schwefeldioxyd sensor, alkohol sensor, benzin sensor, alkohol detektoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 13,38*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 13,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG