Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1834726-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41004
EAN/GTIN:
     4002888410045
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,22*
1
€ 4,80*
ab € 6,25*
€ 8,45*
3 Tage
67
1
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 8,92*
1
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,15*
Lager 102
15
1
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.