Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel Intel Next Unit of Computing Kit NUC8i7H Barebone Intel Core i7 i7-8809G 4 x 3.1 GHz / max. 4.2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834673-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC8I7HVKVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX Vega M GH · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 22.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 14.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i7-8809G · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),Thunderbolt 3,USB-C™ USB 3.1,USB 3.0,HDMI®,DisplayPort,Toslink,USB 3.1,Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB 3.1: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 3 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Home 64-Bit-Version

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
14.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.9 cm
Produktabmessung, Breite:
22.1 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.1 GHz / max. 4.2 GHz
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen: USB 3.1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
3 x
Grafikkarten-Modell:
RX Vega M GH
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Thunderbolt 3 | USB-C™ USB 3.1 | USB 3.0 | HDMI® | DisplayPort
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Home 64-Bit-Version
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-8809G
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, Nettop, mini-PC, miniPC, barebone intel, Intel, BOXNUC8I7HVKVA, Intel Next Unit of Computing Kit NUC8i7H, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.283,29*
€ 1.293,54*
Frei Haus
ab € 1.695,17*
€ 1.695,17*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.695,18*
€ 1.695,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,18*
€ 1.966,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,63*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,35*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.