Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel NUC/Box BOXNUC8i3BEK2 Chass EU i3-8109U Barebone Intel Core i3 i3-8109U 2 x 3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834666-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC8I3BEK2
EAN/GTIN:
     5032037133890
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
mini-PC
miniPC
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel Iris Plus Graphics · Grafikkarten-Modell: 655 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 11.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8109U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.1,Thunderbolt 3,USB-C™ USB 3.1,HDMI®,Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke),USB-C™ USB 3.1 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.1: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSDXC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
11.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.1 cm
Produktabmessung, Breite:
11.7 cm
Grafikkarten Typ:
Intel Iris Plus Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
655
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.1 | Thunderbolt 3 | USB-C™ USB 3.1 | HDMI® | Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
microSDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.6 GHz
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i3-8109U
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Nettop, Workstation, barebone intel, barebone, Intel, BOXNUC8I3BEK2, NUC/Box BOXNUC8i3BEK2 Chass EU i3-8109U, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 242,92*
€ 245,90*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 242,92*
€ 245,91*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 243,23*
€ 246,24*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 243,64*
€ 246,68*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,35*
€ 281,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,12*
€ 334,5328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,11*
€ 332,1409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,35*
€ 327,6665
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S6/4
ab € 16,73*
Zubehör
Intel
SSDSCKKW512G8X1
ab € 109,14*
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S8/8
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.