Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i7D Barebone Intel Core i7 i7-8650U 4 x 1.9 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834651-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKNUC7I7DNK2E
EAN/GTIN:
     5032037122061
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone intel
Intel NUC NUC7i7DNKE BGA 1356 1.9GHz i7-8650U UCFF Schwarz

Intel NUC7i7DNKE, NUC. Motherboardformfaktor: UCFF, Prozessorsockel: BGA 1356. Prozessorfamilie: Intel® Core i7 der achten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 1,90 GHz, Prozessor: i7-8650U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133,2400 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5 Zoll, Speicherlaufwerk Schnittstelle: M.2, SATA. Grafikkarte-Familie: Intel, Maximaler Grafikkartenspeicher: 32000 MB, Grafikkarte: UHD Graphics 620

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Gewicht: 1 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.1 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i7-8650U · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,USB 2.0,HDMI® · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
11.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.2 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI®
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.9 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i7-8650U
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: barebone, Intel, BLKNUC7I7DNK2E, Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i7D, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 501,91*
€ 509,27*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 508,95*
€ 516,93*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 509,02*
€ 517,01*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 509,35*
€ 517,37*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 599,96*
€ 611,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,45*
€ 727,6255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,58*
€ 726,5902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,96*
€ 713,9524
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M471A5244CB0-CRC
ab € 18,12*
Zubehör
Samsung
M471A2K43CB1-CRC
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.