Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC/Kit NUC7i5DNHE Barebone Intel Core i5 i5-7300U 2 x 2.6 GHz / max. 3.5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834641-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKNUC7I5DNHE
EAN/GTIN:
     5032037102728
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone intel
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.1 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7300U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA III,USB 2.0,USB 3.0,WLAN 802.11 b/g/n/ac,LAN (10/100 MBit/s),Bluetooth®,Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),RJ45 · Schnittstellen: HDMI: 2 x

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
11.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.2 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.6 GHz / max. 3.5 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SATA III | USB 2.0 | USB 3.0 | WLAN 802.11 b/g/n/ac | LAN (10/100 MBit/s) | Bluetooth® | Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | RJ45
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i5-7300U
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Intel, BLKNUC7I5DNHE, NUC/Kit NUC7i5DNHE, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,67*
€ 311,14*
Frei Haus
ab € 300,15*
€ 312,66*
€ 3,51*
ab € 303,74*
€ 316,51*
Frei Haus
ab € 304,82*
€ 317,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 337,38*
€ 344,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,84*
€ 400,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,13*
€ 395,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,38*
€ 391,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M471A5244CB0-CRC
ab € 18,09*
Zubehör
Samsung
M471A1K43CB1-CRC
ab € 36,67*
Zubehör
Samsung
M471A2K43CB1-CRC
ab € 109,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.