Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC/Kit NUC7i3DNKE Barebone Intel Core i3 i3-7100U 2 x 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834640-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKNUC7I3DNKE
EAN/GTIN:
     5032037102858
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone intel
Intel NUC NUC7i3DNKE BGA 1356 2.4GHz i3-7100U UCFF Schwarz

Intel NUC7i3DNKE, NUC. Prozessorsockel: BGA 1356. Prozessorfamilie: Intel® Core i3 der siebten Generation, Prozessor-Taktfrequenz: 2,40 GHz, Prozessor: i3-7100U. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 32 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: SSD, Speicherlaufwerk Schnittstelle: M.2. Grafikkarte-Familie: Intel, Grafikkarte: HD Graphics 620

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Gewicht: 890 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.1 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i3-7100U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,USB 2.0,HDMI®,Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
11.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.4 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI® | Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i3-7100U
Gewicht:
890 g
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Intel, BLKNUC7I3DNKE, NUC/Kit NUC7i3DNKE, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 193,25*
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 195,48*
€ 3,50*
ab € 202,90*
€ 208,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 208,35*
€ 214,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,10*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,81*
€ 246,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,74*
€ 243,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,35*
€ 241,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S6/4
ab € 15,35*
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17D8/16
ab € 53,86*
Zubehör
Intel
SSDPEKNW010T8X1
ab € 93,11*
Zubehör
Intel
SSDPEKNW020T8X1
ab € 199,05*
Zubehör
Intel
SSDPEKNW512G8X1
ab € 53,16*
Zubehör
Kingston Technology
KVR24S17S8/8
ab € 26,12*
Zubehör
VALUE
19.99.1028
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.