Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel NUC/Board NUC7i5DNBE Barebone Intel® Core™ i5 i5-7300U 2 x 2.60 GHz / max. 3.50 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834638-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKNUC7I5DNBE
EAN/GTIN:
     8592978092979
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Barebone
Barebone-PC
Intel NUC7i5DNBE BGA 1356 UCFF

Intel NUC7i5DNBE. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 2133 MHz. Prozessorhersteller: Intel, Kompatible Prozessoren: Intel Core i5, Prozessorsockel: BGA 1356. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, RAID Level: 0, 1. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: Serial ATA III. HDMI-Version: 2.0a

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Gewicht: 220 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 10.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.2 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7300U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.60 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.50 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: HDMI: 2 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 10.2 cm x 10.2 cm
Produktabmessung, Tiefe:
10.2 cm
Produktabmessung, Breite:
10.2 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.60 GHz / max. 3.50 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.50 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.60 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i5-7300U
Gewicht:
220 g
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, Nettop, mini-PC, miniPC, barebone intel, mainboard ddr4, Intel, BLKNUC7I5DNBE, NUC/Board NUC7i5DNBE, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,65*
€ 272,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 265,08*
€ 272,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 275,04*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 276,22*
€ 284,92*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,66*
€ 313,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,92*
€ 364,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,61*
€ 361,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,41*
€ 357,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,66*
€ 351,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 85,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.