Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Intel Compute Card CD1P64GK - Karte - 1 Barebone Intel® Pentium® N4200 4 x 1.1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834637-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKCD1P64GK
EAN/GTIN:
     5032037107921
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone intel
barebone
Intel CD1P64GK 1.1MHz Entwicklungsplatine

Intel CD1P64GK. Prozessor-Taktfrequenz: 1,1 MHz, Prozessor: N4200, Prozessorsockel: BGA 1296. RAM-Speicher maximal: 4 GB, Interner Speichertyp: LPDDR3, Speichertaktfrequenz: 1866 MHz. WLAN-Standards: IEEE 802.11ac, HDMI-Version: 1.4b. Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT): VT-x. Dimensionen Tafel: 94 x 55 mm, Höhe: 5 mm

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Arbeitsspeicher / Takt: 1866 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR3-RAM · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Gewicht: 130 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 505 · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 5.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 94.5 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Apollo Lake · Prozessor / Model: N4200 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),WLAN,USB 2.0,USB 3.0,HDMI®,LAN (10/100 MBit/s),RJ45 · Unterstützte Speicherkarten: SDXC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
94.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.5 cm
Produktabmessung, Breite:
5.5 cm
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Grafikkarten-Modell:
505
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | WLAN | USB 2.0 | USB 3.0 | HDMI® | LAN (10/100 MBit/s) | RJ45
Prozessor / Generation:
Apollo Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium®
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
1866 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.5 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR3-RAM
Prozessor / Model:
N4200
Gewicht:
130 g
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Intel, BLKCD1P64GK, Intel Compute Card CD1P64GK - Karte - 1, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 178,29*
Lager 102
Frei Haus
ab € 208,63*
€ 214,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,28*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 122,74*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,08*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.