Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel Intel Compute Card CD1M3128MK - Karte - Barebone Intel® Core™ m3 7Y30 2 x 1.0 GHz / max. 2.6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834636-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKCD1M3128MK
EAN/GTIN:
     5032037107914
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel CD1M3128MK 1MHz Entwicklungsplatine

Intel CD1M3128MK. Prozessor-Taktfrequenz: 1 MHz, Prozessor: M3-7Y30, Prozessorsockel: FCBGA 1515. RAM-Speicher maximal: 4 GB, Interner Speichertyp: LPDDR3, Speichertaktfrequenz: 1866 MHz. WLAN-Standards: IEEE 802.11ac, HDMI-Version: 1.4b. Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT): VT-x. Dimensionen Tafel: 94 x 55 mm, Höhe: 5 mm

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Arbeitsspeicher / Takt: 1866 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR3-RAM · Gewicht: 130 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 615 · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 5.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.45 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: 7Y30 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ m3 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
9.45 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
5.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.0 GHz / max. 2.6 GHz
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Grafikkarten-Modell:
615
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ m3
Arbeitsspeicher / Takt:
1866 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.0 GHz
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
7Y30
Gewicht:
130 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, barebone intel, Intel, BLKCD1M3128MK, Intel Compute Card CD1M3128MK - Karte -, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,66*
€ 302,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,26*
€ 312,52*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 306,23*
€ 318,87*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 308,03*
€ 320,85*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,21*
€ 354,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,42*
€ 411,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,96*
€ 407,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,21*
€ 402,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XUB2492HSU-B1
ab € 135,16*
Zubehör
Iiyama
XUB2492HSU-W1
ab € 136,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.