Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Intel Compute Card Dock - Docking Statio Barebone ohne CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834635-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKDK132EPJR
EAN/GTIN:
     5032037107952
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Docking Station
Dockingstation
Intel ® Compute Card Dock DK132EPJ

Intel Intel® Compute Card Dock DK132EPJ. Energiequelle: ATX

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Gewicht: 1.00 kg · Produkt-Art: Barebone ohne CPU · Produktabmessung, Breite: 14.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 15.2 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI® · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: Mini HDMI: 1 x

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
15.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.3 cm
Produktabmessung, Breite:
14.5 cm
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: Mini HDMI:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI®
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Gewicht:
1.00 kg
Produkt-Art:
Barebone ohne CPU
Weitere Suchbegriffe: Dockingstation für Tablet, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Tablet Dockingstation, barebone intel, barebone, Intel, BLKDK132EPJR, Intel Compute Card Dock - Docking Statio, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 89,41*
€ 94,68*
€ 4,80*
ab € 89,86*
€ 95,17*
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 97,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 125,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XUB2492HSU-B1
ab € 136,29*
Zubehör
Iiyama
XUB2492HSU-W1
ab € 132,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.