Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intel Intel Next Unit of Computing Kit NUC6CAY Barebone Intel® Celeron® J3455 4 x 1.5 GHz / max. 2.3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834633-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC6CAYH
EAN/GTIN:
     5032037088770
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Nettop
Intel NUC NUC6CAYH BGA 1296 1.50GHz J3455 Schwarz - Grau

Intel NUC6CAYH, NUC. Motherboardformfaktor: UCFF, Prozessorsockel: BGA 1296. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor-Taktfrequenz: 1,50 GHz, Prozessor: J3455. Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, RAM-Speicher maximal: 8 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 1600,1866 MHz. Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5 Zoll, Speicherlaufwerk Schnittstelle: Serial ATA III. Grafikkarte-Familie: Intel, Grafikkarte: HD Graphics 500

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 1600.187 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Gewicht: 1.14 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 500 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.1 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Apollo Lake · Prozessor / Model: J3455 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.3 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,USB 2.0,HDMI®,VGA,Toslink,SATA III,Mikrofon/LineIn Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SDXC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 11.5 x 5.1 x 11.1 cm
Produktabmessung, Tiefe:
11.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.1 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.3 GHz
1c. Marke:
Intel
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
500
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI® | VGA | Toslink
Prozessor / Generation:
Apollo Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
1600.187 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.3 GHz
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
Prozessor / Model:
J3455
Gewicht:
1.14 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, barebone intel, Intel, BOXNUC6CAYH, Intel Next Unit of Computing Kit NUC6CAY, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,00*
ab € 105,24*
€ 105,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 105,30*
€ 105,30*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 105,37*
€ 105,37*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 107,12*
€ 107,17*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 119,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 137,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.