Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Intel Server System R1304SPOSHORR - Serv Server PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834611-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R1304SPOSHORR
EAN/GTIN:
     5032037099721
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone Server
Barebone-PC
Rack Server
Intel ® Server System R1304SPOSHORR uATX

Intel Intel® Server System R1304SPOSHORR. Formfaktor: uATX, Gehäusetyp: 1U Rack, Heizbecken: F1UE3PASSHS. Stromversorgung: 450 W, Stromversorgung: AC

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Festplatte 1 Anschluss: SAS · Gewicht: 12.58 kg · Leistung Netzteil: 450 W · Produkt-Art: Server PC · Produktabmessung, Breite: 43.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.32 cm · Produktabmessung, Tiefe: 60.6 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB · Schnittstellen: USB 2.0: 9 x

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
60.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.32 cm
Produktabmessung, Breite:
43.8 cm
Festplatte 1 Anschluss:
SAS
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Leistung Netzteil:
450 W
Schnittstellen: USB 2.0:
9 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Gewicht:
12.58 kg
Produkt-Art:
Server PC
Weitere Suchbegriffe: Server, server rack 1he, barebone intel, barebone, Intel, R1304SPOSHORR, Intel Server System R1304SPOSHORR - Serv, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 750,09*
€ 754,83*
Frei Haus
ab € 792,14*
€ 798,14*
Frei Haus
ab € 792,15*
€ 798,16*
Frei Haus
ab € 799,64*
€ 805,89*
Lager 102
Frei Haus
ab € 909,81*
€ 915,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,91*
€ 1.089,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,81*
€ 1.082,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
AXXPRAIL
ab € 88,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.