Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1820.1031 1820.1031 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183443-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1820.1031
EAN/GTIN:
     4016138125603
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
mentor sicherungshalter
Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze (5 x 20 mm) THT

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung (allgemein): B · Inhalt: 1 St. · Montageart: Aufbau · Nennstrom: 6.3 A · Passend für: Feinsicherung 5 x 20 mm · Produkt-Art: Sicherungshalter · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1820.1031 · Verschlussart: Renkverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
Mentor
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
1820.1031
Ausführung (allgemein):
B
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Verschlussart (Details):
Renkverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mentor, 1820.1031
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 5,08*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,09*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.