Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2671.8001 Leuchtkappe Transparent Passend für (LEDs) LED 5 mm, Lampe 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183434-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2671.8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Mentor 2671.8001 Leuchtkappe Transparent Passend für (LEDs) LED 5 mm,Lampe 5 mm

Transparente Leuchtkappe für Frontplatten-LED-Montage

Geeignet für Scheinwerfer, Blinkleuchten, Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer in Modellen, selbsttätig einrastend (Snap-In).

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 6.3 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (LEDs): LED 5 mm,Lampe 5 mm · Typ: 2671.8001 · Weitere technische Daten: Wandstärke: 2,5 mm

Lieferumfang:
Lieferung ohne LED.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Mentor
Farbe:
transparent
Passend für (LEDs):
LED 5 mm | Lampe 5 mm
Einbau-Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
2671.8001
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mentor, 2671.8001, led abdeckkappen, led linse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
584
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,67*
25
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,69*
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,20*
2 Tage
4
3
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.