Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Pentalobe-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834190-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-724
EAN/GTIN:
     4250838514873
Suchbegriffe:
Bernstein
6-724
Schraubenzieher
Pentalob-Schraubendreher

Ideal einsetzbar für Apple Geräte.

Pentalob Schraubendreher TS 4, 1,2 mm, mit ableitfähigem Heft.

Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus ableitfähigem Kunststoff.
Der drehbare Zentrierkopf garantiert präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.

Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt

Heft: schwarzes Präzisions-Heft mit gelber Drehkappe
Ableitwiderstand 106 - 109 Ohm

Normen: IEC 61340-5-1

Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Pentalobe-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bernstein
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Produkt-Art:
Pentalobe-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 6,76*
€ 7,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 13,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
7000
ab € 603,60*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 283,77*
Ähnlich
Bernstein
6900
ab € 584,73*
Ähnlich
Bernstein
6-721
ab € 5,60*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 179,60*
Ähnlich
Bernstein
6750
ab € 471,11*
Ähnlich
Bernstein
6-750
ab € 39,97*
Ähnlich
Bernstein
6-985 L
ab € 4,74*
Ähnlich
Bernstein
6-987 L
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.