Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trapezklinge Nr. 65232 Martor 65232.70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1834124-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     65232.70
EAN/GTIN:
     4002632909061
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Trapezklinge Nr. 65232

Ersatzklinge

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 10 · Gewicht: 0.0031 kg · Inhalt: 1 St. · Klingenbreite: 19 mm · Produkt-Art: Cuttermesser-Ersatzklinge · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.63 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
0.63 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
Martor
Klingenbreite:
19 mm
Anzahl Klingen:
10
Gewicht:
0.0031 kg
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,74*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,19*
€ 4,75*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,83*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,89*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 10,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 11,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,91*
€ 6,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
50000110.02
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.