Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GoPro HERO 7 Silver Action Cam 4K, GPS, Touch-Screen, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1833953-BP
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHC-601-RW
EAN/GTIN:
     818279023220
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
GoPro HERO 7 Silver Actioncam

Video mit bis zu 4K30, Foto mit 10 MP
Ohne Gehäuse wasserdicht bis zu 10m
Integrierte Sprachsteuerung
GPS-Messdatensticker

Das ist die HERO7 Silver – die perfekte Kamera für große und kleine Abenteuer. Sie ist robust und absolut wasserdicht – einfach mitnehmen und loslegen. Mit wackelfreien 4K-Videos und lebendigen WDR-Fotos sieht jeder Moment fantastisch aus. Dank GPS kannst du nachverfolgen, wie hoch, wie schnell und wie weit du warst.¹ Mit dem intuitiven Touchscreen ist es denkbar einfach, großartige Aufnahmen zu machen. Außerdem werden Fotos und Videos direkt an die GoPro App übertragen und lassen sich dort ganz einfach teilen.² Ob Strandtage, Urlaub oder entspannte Familienzeit – nimm dein Leben mit der HERO7 Silver auf neue und spannende Weise auf.


4K30-Video: Beeindruckende 4K-Videos, die so fantastisch sind wie der Moment selbst. Außerdem lassen sich mit Zeitraff ervideos längere Erlebnisse in kurze Momente verwandeln und teilen.
Robust + wasserdicht: Teile Erlebnisse, die du nicht mit deinem Smartphone aufnehmen kannst. Die HERO7 Silver ist hart im Nehmen, klein, absolut wasserdicht und für jedes Abenteuer bereit.
Intuitiver Touchscreen: Mit dem Touchscreen und den einfachen, optimierten Aufnahmemodi kannst du sofort loslegen und großartige Aufnahmen machen. Du musst nur wischen und tippen.
Sprachsteuerung: Genieße den Moment. Steuere deine HERO7 Silver freihändig mit Sprachbefehlen wie „GoPro Foto machen“ und „GoPro Aufnahme starten“.
10-MP-Fotos mit WDR: Die HERO7 nimmt atemberaubende, lebendige 10-MP-Fotos auf – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen mit einem Mix aus hellen und dunklen Bereichen. Und mit dem Serienaufnahme-Modus lassen sich 15 Fotos in einer Sekunde aufnehmen.
Videostabilisierung: Adiós verwackelte Aufnahmen. Die HERO7 Silver nimmt wackelfreie, stabilisierte Videos auf, egal ob beim Skifahren, Schnorcheln oder Spielen mit dem Hund.
Hochformataufnahme: Nimm Fotos und Videos im Hochformat auf – perfekt für deine Snapchat und Instagram Stories.
Fotoselbstauslöser: Spring ins Bild! Mit dem Fotoselbstauslöser kannst du ganz einfach ein GoPro Selfie oder ein Gruppenbild mit der ganzen Crew aufnehmen.
GPS-Messdatensticker: Lass dir deine Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und vieles mehr anzeigen. Füge mit der GoPro App Sticker zu deinen Videos hinzu und zeige allen, wie schnell du warst und wie weit und hoch du es während der Action geschaff t hast.¹
Touch-Zoom: Sei näher am Geschehen. Wähle den perfekten Bildausschnitt für deine Fotos und Videos einfach durch Berühren des Displays.³
Kurze Clips: Nimm Videoclips mit 15 oder 30 Sekunden Länge auf, die sich ideal zum Teilen eignen.
2x Slo-Mo-Video: In Slow Motion sieht alles super aus. Verlangsame deine Aufnahmen, um lustige, interessante oder tolle Momente in ihrer ganzen Pracht erneut zu erleben.
Direkt als Instagram Story teilen: Füge deine Aufnahmen direkt in der GoPro App zu deiner Story hinzu und teile alle nassen, sandigen oder verschneiten Abenteuer, die du mit deinem Smartphone nicht aufnehmen kannst.
Automatische Übertragung auf dein Smartphone: Im Handumdrehen von der Aufnahme zum Teilen. Deine Fotos und Videos werden direkt an die GoPro App übertragen, damit du sie schnell posten, tweeten, bei Snapchat teilen oder als Nachricht verschicken kannst.²
Mit QuikStories: Die HERO7 Silver sendet deine Aufnahmen automatisch an die GoPro App, wo sie in ein großartiges Video mit Musik und Effekten umgewandelt werden, das du anschließend teilen kannst.⁴
Automatisches Backup in der Cloud: Schaffe Platz. Mit einem GoPro Plus Abonnement lassen sich unbegrenzt viele Fotos und bis zu 250 GB Videomaterial direkt in der Cloud sichern.⁵
Hohe Audioqualität: Die HERO7 Silver macht kristallklare Audioaufnahmen. Sound-Effekte sind ja nur das halbe Vergnügen.

Technische Daten:
Camcorder-Besonderheiten: 4K,GPS,Touch-Screen,Wasserfest · Farbe: Grau · Produkt-Art: Action Cam · Sensor-Auflösung: 10 Mio. Pixel · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Wasserdicht: Ja

Lieferumfang:
Actioncam,Akku,Rahmen,USB-C-Kabel,Befestigungsclip

Hinweis:
¹Aktiviere GPS auf deiner Kamera, um in der GoPro App GPS-Messdatensticker zu deinen Videos hinzufügen zu können.
²Für die automatische Übertragung muss deine Kamera mit der GoPro App verbunden sein. Videos, Zeitraffervideos und Einzelfotos werden automatisch übertragen; Serienfotos können manuell übertragen werden.
³Touch-Zoom ist nur für Fotos und 1440p30-Videos verfügbar.
⁴GoPro App und Quik Mobil-App für QuikStories erforderlich – kostenlos für iOS und Android verfügbar.
⁵GoPro Plus ist ein in ausgewählten Gebieten verfügbarer Abonnementservice. Stornierung jederzeit möglich.
⁶Nicht kompatibel mit Karma Drohne, Karma Grip, Smart Remote, Remo (wasserdichte stimmaktivierte Fernbedienung), Super Suit (Schutz + Tauchgehäuse für HERO7 Black/HERO6 Black/HERO5 Black/HERO 2018) oder Dualladegerät + Akku (HERO7 Black/HERO6 Black/HERO5 Black/HERO 2018).
Weitere Suchbegriffe: gopro actioncam, action cam, GoPro, CHDHC-601-RW, HERO 7 Silver
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 173,89*
€ 182,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 201,41*
€ 211,29*
Frei Haus
ab € 268,69*
€ 285,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,29*
€ 251,4351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,83*
€ 249,6977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,42*
€ 244,4498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,41*
€ 239,6779
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GoPro
ACSST-002
ab € 15,88*
Sonstiges
GoPro
ACSST-003
ab € 9,69*
Sonstiges
XLayer
214416
ab € 28,56*
Sonstiges
LED LENSER
501964
ab € 83,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4253391
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.