Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2664.8021 LED-Signalleuchte Rot 2.25 V 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183366-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.8021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Mentor 2664.8021 LED-Signalleuchte Rot 2.25 V 20 mA 2664.8021

LED in Metall-Reflektorfassung

Diese Reflektorfassung basiert auf der Verwendung einer runden LED mit hochglänzender Oberflächenverchromung. Sie besitzt einen wieder lösbaren Schnappeinsatz. Der Reflektor ist als Innen-Reflektoren ausgebildet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Durchlassspannung U(F): 2.25 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,LED 5 mm · Material: Messing,Polycarbonat · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 2664.8021 · Wellenlänge: 660 nm

Lieferumfang:
Lieferung mit LED

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Wellenlänge:
660 nm
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor | LED 5 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing | Polycarbonat
Material-Eigenschaft:
glänzend
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.25 V
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Typ:
2664.8021
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, signalleuchte mentor, Mentor, 2664.8021, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,61*
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,73*
Lager 102
105
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,10*
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 5,48*
1 Tag
71
1
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.