Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240295 Verdrahtungskanal 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1833098-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240295
EAN/GTIN:
     4046356501552
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Piezo Sirene
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
Phoenix 3240295 Kabelmanagement Grau Kabelschutz

Phoenix 3240295. Typ: Kabelmanagement, Produktfarbe: Grau, Material: PVC. Länge: 2000 m, Breite: 30 mm, Gewicht: 478 g

Technische Daten:
Inhalt: 20 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal breite 30 mm, 4046356501552, Phoenix Contact, 3240295, CD COVER 30, Deckel für Verdrahtungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,45*
ab € 39,63*
€ 44,77*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 40,522*
€ 45,762*
31 Tage
k.A.
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,95*
€ 47,04*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 42,16*
€ 47,20*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,91*
€ 52,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,12*
€ 60,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,61*
€ 58,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,83*
€ 56,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,82*
€ 55,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,91*
€ 54,42
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.