Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro TGS-2600 Gas-Sensor Passend für: Diverse Gase, Luftverunreinigungen (Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183304-BP
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     183304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
figaro gassensor
gassensor
Figaro TGS-2600 Gas-Sensor Passend für: Diverse Gase, Luftverunreinigungen (Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm

Gas-Sensor für Luftgüte

Der für die Überwachung der allgemeinen Luftgüte spezifizierte TGS 2600 spricht hochselektiv bereits auf verschiedene Verunreinigungen an, wie sie zum Beispiel im Zigarettenrauch vorkommen. Das in Dickfilm-Technologie aufgebaute MOS-Sensorelement hat eine Verlustleistung von nur 15 mW für das Sensorelement und 210 mW für den Heizdraht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(max.): 30 ppm · Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(min.): 1 ppm · Heizspannung: 5 V · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Produktabmessung, Ø: 9.2 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Passend für: Diverse Gase, Luftverunreinigungen

Hinweis:
Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche wir Ihnen zum kostenlosen Download bereitstellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.2 mm x 7.8 mm
Produktabmessung, Ø:
9.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.8 mm
Marke:
Figaro
Anschluss (Sensoren):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
TGS-2600
Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(max.):
30 ppm
Detektionskonzentration (optimaler Bereich)(min.):
1 ppm
Heizspannung:
5 V
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Figaro, 183304, TGS-2600, figaro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,95*
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 21,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.