Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isocom Components H22A3 Gabel-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; Gabelkoppler mit Blende; Aus: Transistor; 3mm; 30V
Optokoppler; Gabelkoppler mit Blende; Aus: Transistor; 3mm; 30V
Artikel-Nr.:
     102-183298-BP
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     H22A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Gabellichtschranke

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): THT · Ausgänge (Sensoren): NPN · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · RoHS-konform: Ja · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): H22A3 · Weitere technische Daten: Ausführung: GaAs-IR-Diode

Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, gabel-lichtschranke npn, gabel-lichtschranke, Isocom Components, H22A3, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,19*
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 3,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.