Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isocom Components H21A1 Gabel-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-183290-BP
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     H21A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Gabellichtschranke

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): NPN · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · RoHS-konform: Ja · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): H21A1 · Weitere technische Daten: Ausführung: GaAs-IR-Diode

Weitere Suchbegriffe: gabel-lichtschranke npn, gabel-lichtschranke, Isocom Components, H21A1, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,33*
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.