Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isocom Components Optokoppler Triac MOC3023XSMT/R SMD-6 Triac AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183269-BP
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     MOC3023XSMT/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
SMD-LED
Triac
smd-led
Optokoppler

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Triac · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-6 · Hersteller: Isocom Components · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ISC · Isolationsspannung: 5300 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 330 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Nulldurchgangsschaltung: Nein · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Triac · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 3 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom I(H): 100 µA · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 5 mA · Typ (Hersteller-Typ): MOC3023XSMT/R

Weitere Suchbegriffe: Isocom Components, MOC3023XSMT/R, optokoppler, opto-koppler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,24*
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.