Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1832291-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403933
EAN/GTIN:
     4046356674003
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,09*
€ 16,52*
€ 4,98*
ab € 12,19*
€ 16,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 17,56*
33 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,24*
€ 18,26*
Lager 102
14 Tage
1381
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.